SIMON - Perfil SIMON K45 OFIBLOCK PLUS con 3 mecanismos útiles gris grafito - KFP103/14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KFP103/14
Ref.Sonepar
91106
EAN
8426436037328
Modelo:
Otros
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Longitud:
220 mm
Anchura:
69 mm
Altura:
74 mm
Profundidad constructiva:
74 mm
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de posiciones modulares vacías:
3
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


