SIMON - Perfil telescópico TELEBLOCK SIMON K45 para 3 mecanismos útiles - KTL203

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Plegado - no

  • Extensible - sí

  • Forma - Redondo

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTL203

Ref.Sonepar

103237

EAN

8426436049499

Modelo:

Instalación

Plegado:

no

Extensible:

sí

Forma:

Redondo

Material:

Aluminio

Color:

Negro

Altura:

287 mm

Profundidad constructiva:

287 mm

Diámetro:

103 mm

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Número de posiciones modulares vacías:

3

Grado de protección (IP):

IP40

Antibacteriano:

no

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Con sistema de conexiones rápidas plug & Play, el perfil telescópico Teleblock de la colección Simon k45, le garantiza la mejor y más rápida conexión para zonas de trabajo u oficinas. Compuesto de aluminio con acabados en negro, se integra a la perfección en todo tipo de espacios y ambientes funcionales.Incluye sistema de elevación manual con 3 posiciones, que facilita la necesidad de conexiones puntuales, en el mínimo espacio. Consta de 3 módulos para 3 elementos en un espacio compacto de una dimensión de 103 x 60 x 287 mm y se suministra con 1 placa ciega y 2 placas de 22,5 x 45 mm para una mayor comodidad en la distribución de cableado.Está compuesta por aluminio anodizado, con soporte de fijación y cierre superior e inferior, de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, para evitar la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Para completar la instalación, Simon k45 aconseja combinarse con tapa y marco embellecedor.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON