SIMON - Perfil telescópico TELEBLOCK SIMON K45 para 4 mecanismos útiles

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Plegado - no

  • Extensible - sí

  • Forma - Redondo

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTL204

Ref.Sonepar

91151

EAN

8426436049536

Modelo:

Instalación

Plegado:

no

Extensible:

sí

Forma:

Redondo

Material:

Aluminio

Color:

Negro

Altura:

332 mm

Profundidad constructiva:

332 mm

Diámetro:

103 mm

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Número de posiciones modulares vacías:

4

Grado de protección (IP):

IP40

Antibacteriano:

no

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Máxima funcionalidad en el mínimo espacio con el perfil telescópico Teleblock de la colección Simon K45. Con elevación manual de 4 posiciones, facilita y resuelve la necesidad de conexión puntual gracias, además, a su sistema de conexión Plug & Play para una mayor rapidez en la conectividad.Compuesta por aluminio anodizado de termoplástico libre de halógenos, garantiza la protección en caso de incendio ya que previene la propagación de llama y toxicidad por humo. Puede alcanzar una temperatura máxima que supera los más de 60 ºC.Consta de 4 módulos para 4 elementos en una dimensión de 103 x 60 x 332 mm, e incluye placa ciega y 2 placas de 22,5 x 45 mm para una distribución interna de cableado más cómoda. Además y para que sus acabados en negro alcancen la perfección de su diseño, Simon K45 recomienda completar la instalación con tapa y marco embellecedor de la misma gama.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON