SIMON - Perfil telescópico TELEBLOCK SIMON K45 para 5 mecanismos útiles

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Plegado - no

  • Extensible - sí

  • Forma - Redondo

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTL205

Ref.Sonepar

91152

EAN

8426436049543

Modelo:

Instalación

Plegado:

no

Extensible:

sí

Forma:

Redondo

Material:

Aluminio

Color:

Negro

Altura:

377 mm

Profundidad constructiva:

377 mm

Diámetro:

103 mm

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Número de posiciones modulares vacías:

5

Grado de protección (IP):

IP40

Antibacteriano:

no

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Perfil telescópico Teleblock con elevación manual de 5 elementos, en acabado color aluminio y perteneciente a la serie Simon K45.Tiene unas dimensiones de 103 x 60 x 377 mm y está fabricado en metal y cuenta con 5 elementos y 5 módulos.Este perfil se suministra con 1 placa ciega y 2 placas de 22,5x45 mm para una distribución interna del cableado más cómoda.Está disponible en 2,3,4,5 y 6 elementos y para completar la instalación del producto, se debe combinar con la tapa y el marco embellecedor (referencias KTLA1/14 o KTLA1/31).Es un perfil de aluminio anodizado con soporte fijación y cierre superior e inferior en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que garantiza la no propagación de las llamas en caso de incendio y una baja toxicidad, en caso de emisión de humos.Es apto para empotrar en mobiliario y cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-23 y para limpiarlo, tan solo vas a necesitar pasarle un paño seco y suave y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON