SIMON - Perfil telescópico TELEBLOCK SIMON K45 para 6 mecanismos útiles
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - sí
Forma - Redondo
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KTL206
Ref.Sonepar
91122
EAN
8426436049604
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
sí
Forma:
Redondo
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Altura:
422 mm
Profundidad constructiva:
422 mm
Diámetro:
103 mm
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de posiciones modulares vacías:
6
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


