SIMON - Persiana SIMON 100 127-230V con tornillo

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Modelo - Botón pulsador de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Con bloqueo eléctrico - sí

  • Con pestillo mecánico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001358-039

Ref.Sonepar

209684

EAN

8421053146699

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Modelo:

Botón pulsador de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín

Con bloqueo eléctrico:

sí

Con pestillo mecánico:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Corriente asignada:

10 A

Número de botones:

2

Interruptor de persianas Simon iO 700 VA de la serie Simon 100, un sistema imprescindible para el confort en las viviendas, con este sistema no tendrás que tener cinta para persianas ya que automatizan la tarea y la comodidad aumentará al 100%. Podrás encontrar el elemento en la categoría “control de persianas”, requiere una fuente de alimentación de 127 a 230 V~.Su instalación se lleva a cabo mediante embornamiento por tornillo y el tipo de funcionamiento es pulsación. Es apto para la instalación para empotrar y el elemento está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y aislamiento libre de halógenos con una potencia 700 VA. Dispone de un tipo de enclavamiento eléctrico y soporta la humedad en un 95% HR (sin rocío). La potencia del motor necesaria es de 25 - 350 V/ 50 - 700 VA.Disfruta del diseño y la funcionalidad combinadas a la perfección con uno de los elementos que más confort aportan en la vivienda de la serie Simon 100.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON