SIMON - Persiana SIMON 100 Master iO baterías blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Para persianas venecianas - sí

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002181-130

Ref.Sonepar

280862

EAN

8421053146842

Para persianas venecianas:

sí

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Método de funcionamiento:

Balancín

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Color:

Blanco

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Número de botones:

3

Se trata de un pulsador master Simon iO para persianas que cuenta con una batería. Este mecanismo de mando de medio elemento está compuesto a base de piezas metálicas con aislamiento y PMMA con base termoplástica, lo que significa que ha sido fabricado pensando en ofrecer la máxima seguridad en el hogar. El pulsador ofrece una instalación simple y sin complicaciones, que debe realizarse en sentido horizontal. Está incluido dentro de la serie Simon 100, siendo compatible con los marcos de la misma colección. Para garantizar un correcto funcionamiento de la pieza se ha de instalar en una zona en la que se preserve un Intervalo de temperatura de funcionamiento que vaya de los 0 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento que oscile de los -25 a los 75º C. Su limpieza es sencilla: basta con pasar un paño humedecido en agua jabonosa.Se ha concebido siguiendo la normativa ETSI-300-220-2 v2.4.1; EN 60669-2-5:2015; EN 50581:2012 // directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 y es un producto de tipo estándar apto para ser comercializado dentro del mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON