SIMON - Persiana SIMON 100 Master iO baterías negro brillante - 10002181-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Para persianas venecianas - sí

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10002181-138

Ref.Sonepar

964129

EAN

8421053146859

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Para persianas venecianas:

sí

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Método de funcionamiento:

Balancín

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Color:

Negro

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Número de botones:

3

Pulsador master Simon iO para persianas con batería acabado en color negro con un toque brillante para aportarle distinción. Se incluye en la serie Simon 100, en la categoría “mecanismos de mando”, y por tanto el pulsador es compatible con los marcos de la serie Simon 100. Se trata de un producto cuya alimentación debe hacerse desde el propio mecanismo, todo ello siguiendo el protocolo que recibe el nombre de Z-wave. Su instalación debe realizarse en sentido horizontal. Ocupa medio elemento y, en el interior del embalaje, podremos encontrar tanto el mecanismo como la tecla y unas instrucciones completas. Este producto, que presenta un grado de protección IP de 20 (el más alto frente a la suciedad y las humedades), se ha construido con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y PMMA con base termoplástica. Sigue la normativa ETSI-300-220-2 v2.4.1; EN 60669-2-5:2015; EN 50581:2012 // directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1, pudiéndose encontrar así en todo el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON