SIMON - Pie fijo invisible SIMON K45 para minicolumna con 1 cara con ALK11x/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 81 mm

  • Regulable - no

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALK005/8

Ref.Sonepar

277576

EAN

8426436056466

Altura:

81 mm

Regulable:

no

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Acero inox

Pie para sujeción al suelo diseñado para minicolumnas de 1 cara. Con acabado en metálico, el artículo está fabricado en acero inoxidable y tiene unas dimensiones de 100 x 100 x 81 mm. Se trata de un producto ideado como recambio, en el caso de que se pierda o deba ser sustituido. Se encuentra en cumplimiento con la normativa y es apto para instalar sobre cualquier clase de suelo, ya sea este técnico o pavimento. La temperatura de instalación óptima debe situarse entre -25 y 120º, de acuerdo al fabricante. El artículo está incluido en la serie Simon K45, una colección que ofrece todo tipo de soluciones para mejorar la conectividad en cualquier entorno. En cuanto al mantenimiento de este pie de sujeción, lo recomendable es limpiarlo con un paño suave y seco y evitar los productos limpiadores abrasivos que estén compuestos por cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON