SIMON - Pie fijo invisible SIMON K45 para minicolumna con 2 caras A ALK22x/8 - RALK007/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 56 mm

  • Regulable - no

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALK007/8

Ref.Sonepar

186176

EAN

8426436056480

Altura:

56 mm

Regulable:

no

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Acero inox

El pie de sujección a suelo para minicolumnas de 2 caras, una cuadrada y otra ovalada, dispone de unas medidas de 80x80x56 mm y un versátil acabado en metálico. Esta pieza, fabricada en acero inoxidable, pertenece a la serie Simon K45 y puede instalarse sobre cualquier tipo de suelo, tanto técnico como pavimento. Sin embargo, este producto ha sido concebido para recambio en caso de pérdida o daños.Nuestro gran compromiso por ofrecer calidad e innovación en cada uno de nuestros productos nos ha colocado como una de las empresas líder en el sector. Por ello, en la colección Simon K45 podrás encontrar todo tipo de soluciones de la mejor calidad para tu hogar. No te conformes con menos y confía en nuestros especialistas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON