SIMON - Pie fijo invisible SIMON K45 para minicolumna con 2 caras ALK72x/8 - RALK006/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 55 mm

  • Regulable - no

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALK006/8

Ref.Sonepar

153466

EAN

8426436056473

Altura:

55 mm

Regulable:

no

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Acero inox

Tener en una pieza la máxima calidad al mejor precio no es incompatible. Un buen ejemplo de ello es el Pie de sujeción a suelo para minicolumnas de dos caras ovaladas en acero inoxidable de la Simon K45. Cada día son más los particulares y profesionales que apuestan para sus instalaciones eléctricas por este elemento apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento El acero inoxidable con el que ha sido fabricado este pie le otorga gran resistencia a golpes e impactos. Con unas medias de 80 x 110 x 55 mm, este producto ha sido concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Gracias a todas estas características es un accesorio muy demandado para instalar en grandes edificios públicos y privados como sedes de oficinas, centros educativos y médicos o instalaciones destinadas para realizar actividades de ocio de todo tipo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON