SIMON - Pie fijo invisible SIMON K45 para minicolumna con 4 cara con ALK54x/8 - RALK008/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 52 mm

  • Regulable - no

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALK008/8

Ref.Sonepar

277575

EAN

8426436056497

Altura:

52 mm

Regulable:

no

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Acero inox

El pie de sujección a suelo para minicolumnas de 4 caras presenta acabados metálicos gracias a su fabricación con acero inoxidable de excelente calidad. Sus medidas son de 125x125x52 mm y forma parte de la serie Simon K45. Aunque se trata de un producto pensado para sustitución en caso de daño o pérdida, podrás instalarlo sobre cualquier tipo de suelo, técnico o pavimento. En Simon, siempre nos esforzamos por reunir los mejores mecanismos y soluciones en cada una de nuestras series. Por ello, en nuestra colección Simon K45 encontrarás todo tipo productos para tu hogar que, además de cumplir con las normativas europeas y nuestros exhaustivos controles de calidad, llevan el sello de garantía de nuestra marca. Y es que, si existe, en Simon lo encontrarás seguro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON