SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 con módulo ancho blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27900-32
Ref.Sonepar
16649
EAN
8421053253762
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Pieza intermedia con un acabado nieve, apta para acoplar un elemento. Pertenece a la nueva colección Simon 27 la cual resalta por aunar de manera eficiente un diseño de líneas neutras, que casa con ambientes modernos, sencillos y funcionales, con una nota de color, otra de sus comodidades es que todos los mecanismos de esta serie admiten la estética Simon 27 play. Esta pieza intermedia se podrá acoplar en superficies o incluso empotrar donde más lo desees, teniendo en cuenta que puede adoptar dos sentidos de instalación: vertical y horizontal. Cómo añadido, otra de sus características es su material de fabricación compuesto por termoplástico de alta calidad que cumple con la siguiente normativa que debe cumplir los elementos eléctricos EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3. 2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012 y tienen un intervalo medio de temperatura que oscila entre los 5 y 40º teniendo temperaturas máximas de -25 a 50ºC.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


