SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 con módulo ancho marrón

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 con módulo ancho marrón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Marrón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27901-32

Ref.Sonepar

16651

EAN

8421053253793

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Marrón

Pieza intermedia para 1 elemento marrón Simon 27. Cuidar los detalles ha sido una máxima presente en el día a día de Simon de sus comienzos. Quizá este sea el motivo que nos ha convertido en la empresa referente en la creación de soluciones para las instalaciones de los sistemas eléctricos y electrónicos. En este sentido, las piezas intermedias para marcos son elementos decorativos y funcionales que, añadiendo un toque de color al conjunto, pueden cambiar por completo el aspecto de cualquier marco. La Pieza intermedia para un elemento en marrón de la serie Simon 27 destaca por los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricada. Apta para superficie y empotrar, su fácil instalación es otra de las ventajas de este elemento. Como todos los productos de las series Simon 27, esta pieza intermedia para marcos posee grandes prestaciones al mejor precio, a la vez que destaca como elemento decorativo y funcional.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON