SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 para 27613 blanco nieve - 27900-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 para 27613 blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27900-33

Ref.Sonepar

16650

EAN

8421053045305

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Pieza intermedia para 3 medios elementos blanco nieve Simon 27. El uso de marcos con pieza intermedia independiente es una alternativa cada vez más demandada por los clientes debido a las posibilidades decorativas que ofrece. Esta pieza intermedia con acabado en color blanco nieve Simon 27 es compatible con todos los marcos de la serie que requieren de pieza intermedia. Resulta apta para 3 medios elementos y también para la combinación de 1 elemento completo y 1 medio elemento. Además, ha sido fabricada en material termoplástico de gran calidad y elevada resistencia térmica. Su color blanco nieve y su brillo satinado la hacen perfecta para actuar como embellecedor en marcos blancos o de color, aportando un contrate visual muy interesante. Como todos los productos de las series Simon, esta pieza intermedia para 3 medios elementos (o 1 elemento + 1 medio elemento) posee las mejores prestaciones al mejor precio, a la par que destaca como elemento decorativo y funcional.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON