SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 PLAY aluminio - 2700670-033
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cuadrado decorativo
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Color - Aluminio
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2700670-033
Ref.Sonepar
76971
EAN
8421053250587
Modelo:
Cuadrado decorativo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Los productos de la serie Simon 27 Play se han ideado para añadir un toque muy decorativo a cualquier estancia, presentando colores vivos y alegres que encajan a la perfección con los estilos más modernos y actuales. Por otra parte, ponemos a disposición de nuestros clientes numerosas opciones decorativas, para que el resultado sea de su gusto, personalizando hasta el más mínimo detalle.Un claro ejemplo de ello son las piezas intermedias para marcos que, mediante un toque de color dan un aspecto completamente único al marco. La pieza intermedia para marcos de 1 elemento con acabado en aluminio Simon 27 Play presenta una amplia gama cromática ideal para combinar con cualquier marco para pieza intermedia de la misma serie. Lo único que se ha de tener en cuenta es combinar la referencia de ambos productos. Además, este producto ha sido fabricado con material termoplástico galvanizado de gran resistencia y calidad.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


