SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 PLAY azul traslucido - 2700670-109

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cuadrado decorativo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Azul

  • Transparente - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700670-109

Ref.Sonepar

76978

EAN

8421053250617

Modelo:

Cuadrado decorativo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Azul

Transparente:

sí

Pieza intermedia para marco de 1 elemento en color azul translúcido de la serie Simon 27 Play. Además de este color, podemos encontrar esta pieza en los siguientes acabados: grafito, aluminio, oro, rojo translúcido, verde translúcido y gris translúcido. Es apta tanto para instalar en superficie como a través del método de empotrado. Está fabricada en material termoplástico y tiene capacidad para 1 elemento. Su instalación puede llevarse a cabo tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Requiere combinar la referencia con marcos para pieza intermedia de la misma serie Simon 27 Play. Por último, y para una adecuada limpieza de este componente, se recomienda utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua con jabón y evitar el uso de limpiadores abrasivos que contengan cloro. En la serie Simon 27 Play el diseño es el protagonista y los usuarios llevan la iniciativa dando rienda suelta a su imaginación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON