SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 PLAY con tapa articulada fume - 2700679-112

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700679-112

Ref.Sonepar

76991

EAN

8421053250693

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Gris

Transparente:

sí

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Esta pieza intermedia con tapa abatible para 1 elemento está indicada para marcos de la serie Simon 27 Play. Es de color gris translúcido y elaborado en termoplástico, ofreciendo una resistencia extraordinaria. La pieza se encaja entre el marco y la tecla y da como resultado un mecanismo más original. Los marcos ya no tienen por qué ser piezas sobrias y es posible darle un toque de color gracias a estas piezas intermedias. Es apta para superficie y empotrar y su instalación puede realizarse tanto en sentido vertical como en horizontal. La colección Simon 27 Play trae un concepto nuevo y revolucionario que permite redecorar todo tipo de estancias gracias a sus mecanismos. Como el resto de artículos de la serie, la pieza intermedia ha sido confeccionada en cumplimiento con la normativa. Posee gran resistencia a temperaturas extremas, aunque el fabricante aconseja instalarla en estancias cuya temperatura oscile entre 5 y 40º.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON