SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 PLAY con tapa articulada grafito - 2700679-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2700679-038
Ref.Sonepar
76984
EAN
8421053250655
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Negro
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


