SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 PLAY con tapa articulada verde traslucido - 2700679-111

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2700679-111

Ref.Sonepar

76989

EAN

8421053250686

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Verde

Transparente:

sí

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Pieza intermedia con tapa abatible para 1 elemento verde translúcido Simon 27 Play. Con tapa abatible y para marco de 1 elemento, esta pieza intermedia acabada en color verde translúcido pertenece a la serie Simon 27 Play. Está fabricada en material termoplástico y tiene capacidad para 1 elemento. Su instalación puede llevarse a cabo tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Requiere combinar la referencia con marcos para pieza intermedia Simon 27 Play. Es apta tanto para instalar en superficie como a través del método de empotrado. Para limpiar este componente de una forma adecuada, se recomienda utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua con jabón y evitar el uso de limpiadores abrasivos que contengan cloro. Además del color verde translúcido, podemos encontrar esta pieza en los siguientes acabados: rojo translúcido, azul translúcido, gris translúcido y grafito. Un total de 5 opciones para elegir la que mejor combine con los espacios e instalaciones de los usuarios.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON