SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 PLAY grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cuadrado decorativo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Negro

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700670-038

Ref.Sonepar

76970

EAN

8421053250594

Modelo:

Cuadrado decorativo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Pieza intermedia para un elemento con acabado en grafito perteneciente a la serie Simon 27 Play. Disfruta de la máxima calidad de la serie Simon 27 Play, una de las piezas fundamentales para el ensamblaje de los elementos: teclas, tapas, interruptores, fundas intercambiables. Normalmente los elementos de la colección suelen traer las diferentes piezas para el montaje completo: tecla con mecanismo incluido, marco y funda opcional.Requiere combinar la referencia con marcos para pieza intermedia Simon 27 Play. Su instalación es muy sencilla ya que es apto para superficie o para empotrar. El uso además puede ser horizontal o vertical en cuanto a orientación se refiere. Compatible para dos módulos.La colección Simon 27 Play tiene como objetivo disfrutar decorando y por ello crea un concepto revolucionario que permite llevar la iniciativa a la hora de redecorar los espacios propios de tu hogar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON