SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 PLAY oro - 2700670-066

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cuadrado decorativo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Oro

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700670-066

Ref.Sonepar

76976

EAN

8421053250600

Modelo:

Cuadrado decorativo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Transparente:

no

La serie Simon 27 Play ofrece todo tipo de fundas intercambiables con las que poder cambiar el diseño de tus marcos en un segundo. A veces, este tipo de mecanismos requieres piezas como esta pieza intermedia para 1 elemento con acabado oro y en termoplástico galvanizado. Es importante fijarse en la referencia ya que requiere combinarla con la de marcos para pieza intermedia Simon 27 Play. El sentido de la instalación puede ser tanto horizontal como vertical. ¿Cómo limpiar esta pieza intermedia? Pues igual que muchos marcos: usar un paño suave y seco, evitando siempre productos o paños abrasivos que contengan cloro. Si prefieres ver más diseños, te invitamos a conocer la amplia variedad de la que disponemos en nuestro catálogo online. Descúbrela y escoge el diseño que más encaja con lo que buscas. En Simon encontrarás este tipo de piezas intermedias al mejor precio de mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON