SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 PLAY rojo traslucido - 2700670-110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cuadrado decorativo
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Color - Rojo
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2700670-110
Ref.Sonepar
76977
EAN
8421053250624
Modelo:
Cuadrado decorativo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Rojo
Transparente:
sí
Pieza intermedia para 1 elemento rojo translúcido Simon 27 Play. Se trata de una pieza intermedia indicada para 1 elemento que pertenece a la serie Simon 27 Play. De color rojo translúcido, el artículo ha sido diseñado para instalar entre el marco y la tecla con el objetivo de obtener un mecanismo más estético. Está fabricado en termoplástico y puede instalarse tanto en sentido horizontal como en vertical. Además, es apta para superficie y empotrar. La pieza intermedia se adapta a la perfección a cualquier marco de la serie Simon 27 Play. Esta solo es una opción, ya que esta colección es tan dinámica que incluye la posibilidad de complementar el marco con una pieza intermedia con tapa articulada. Las alternativas son infinitas. La pieza ha sido fabricada en cumplimiento con la normativa y se caracteriza por una gran resistencia a las temperaturas extremas. Para limpiarla, use un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


