SIMON - Pieza intermedia SIMON 27 PLAY verde traslucido - 2700670-111

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cuadrado decorativo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Verde

  • Transparente - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700670-111

Ref.Sonepar

76983

EAN

8421053250631

Modelo:

Cuadrado decorativo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Verde

Transparente:

sí

Pieza intermedia para 1 elemento verde translúcido Simon 27 Play. De color verde traslúcido es la pieza intermedia, aunque también la tenemos disponible en otros muchos colores dentro de la gama de Simon 27 Play. Este artículo tiene capacidad para adaptarse a 1 elemento y 2 módulos. Fabricado en termoplástico, soporta temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, tal y como acepta y regula la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3. 2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012. Para su higiene, utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no utilice paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Puede colocarlo tanto de manera vertical como horizontal, para su instalación sólo tendrá que ejercer presión o colocarlo sobre la superficie. Necesitará combinar la referencia correspondiente al marco para elegir la pieza intermedia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON