SIMON - Pieza intermedia SIMON 75 gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Plantilla de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75902-39

Ref.Sonepar

17802

EAN

8421053005224

Tipo de accesorio:

Plantilla de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Pieza intermedia de color gris para un elemento, pertenece a la nueva colección serie Simon 75 que destaca por su extensa gama de mecanismos eléctricos aptos para todo tipo de espacios decorativos. Sus marcos embellecedores tienen un diseño rectangular que permite adoptar dos formas estéticas diferentes. Para su mantenimiento se recomienda la utilización de un paño suave humedecido ligeramente en agua con una pizca de jabón para que su marco le quede como el primer día, se desaconseja la utilización de paños o limpiadores que contengan cloro.Selecciona entre las infinitas combinaciones disponibles a elegir entre 13 acabados para marcos, con piezas intermedias en 15 colores diferentes y teclas a elegir entre 6 colores. De esta forma la serie Simon 75 quiere sacar el máximo partido a la combinación de elementos. El marco pertenece a la nueva colección Simon 75 se caracteriza por su compatibilidad con los mecanismos de Simon 77 que permite conectar los cables sin necesidad de pelarlos, trenzarlos o utilizar herramientas adicionales para colocarlos, reduciendo así el tiempo de instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON