SIMON - Pieza intermedia SIMON 75 lila - 75912-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Plantilla de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75912-39

Ref.Sonepar

17812

EAN

8421053029480

Tipo de accesorio:

Plantilla de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Funciones electrónicas de todo tipo, multitud de colores y formas que propician toda clase de combinaciones de lo más original. Tan solo debes tener claro lo que quieres y en Simon lo encontrarás. Especialmente gracias a la variedad de esta colección de productos, la serie Simon 75. En esta ocasión, te presentamos esta pieza intermedia para 1 elemento en lila, un color que puede encajar en ambientes modernos, juveniles o en centros deportivos o colegios y en muchos más lugares. Todo depende del toque que le quieras dar tú. Una pieza apta para superficie y para empotrar y de fácil mantenimiento (limpiar con paño suave y agua con jabón). Simon 75 En este tipo de productos, se suele recomendar utilizar el mismo acabado que el de la tecla o tapa, pero también contamos con muchas más opciones que pueden encajar con lo que buscas. Consúltalas antes de tomar una decisión.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON