Fin de vida

SIMON - Pieza intermedia SIMON 75 marrón - 75901-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Plantilla de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75901-39

Ref.Sonepar

17801

EAN

8421053005217

Tipo de accesorio:

Plantilla de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Dentro de la extensa gama que ofrece la serie Simon 75, esta pieza de tipo intermedio en el que incluye y admite la introducción de un solo elemento, ofrece todas las prestaciones que pueda necesitar, con la garantía de una marca reconocida y consolidada en el mercado. El marco es de color marrón y ha sido fabricado en termoplástico con el acabado en blanco, perfecto para combinar con tonos tierra, cálidos o complementarios. Su uso es muy común tanto en hogares como locales o negocios. Cuando necesite limpiarlo, hágalo siempre utilizando un trapo suave ligeramente humedecido en agua jabonosa, no utilizar paños o limpiadores abrasivos que puedan contener cloro. Para su instalación puede encajarlo o colocarlo sobre la superficie que desee, no será necesario de herramientas o utensilios específicos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON