SIMON - Pieza intermedia SIMON 75 oro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Plantilla de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75906-39

Ref.Sonepar

17806

EAN

8421053005262

Tipo de accesorio:

Plantilla de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Pieza intermedia para marco de 1 elemento en color oro. Pertenece a la gama de marcos de la serie Simon 75.Este componente, la pieza intermedia, adquiere un gran protagonismo en la colección Simon 75 porque, gracias a ella, las teclas pueden acoplarse en la cavidad cuadrada de los marcos de 2, 3 ó 4 elementos.También está disponible en los siguientes acabados: blanco, marrón, gris, rojo, azul, verde, negro, amarillo, rosa, marfil, plata, lila, menta y grafito. Una gran variedad de colores para combinar con los marcos y teclas que más nos gusten. Al poder jugar con el diseño, vamos a obtener acabados únicos y originales en el conjunto del mecanismo. Ideal para adaptar cada espacio y dar rienda suelta a nuestra imaginación.Está fabricada en material termoplástico y, para una correcta limpieza, usar un paño humedecido ligeramente en agua con jabón y evitar el uso de productos abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON