SIMON - Pieza intermedia SIMON 75 rojo - 75903-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Plantilla de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75903-39

Ref.Sonepar

17803

EAN

8421053005231

Tipo de accesorio:

Plantilla de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

¿Buscas los mejores complementos para tu instalación Simon? Esta pieza intermedia para 1 elemento en color rojo y apta para superficie y para empotrar. Tanto si has pensado en Simon para una instalación nueva, como si estás pensando en actualizar la que tienes, un embellecedor fácil de instalar y de sustituir como este puede ser una buena opción. Otro producto de la serie Simon 75, que destaca por múltiples combinaciones de color y diversas formas. La variedad no se negocia, en este caso. Pero tampoco, ni mucho menos, la calidad. Un estupendo embellecedor en rojo, de fácil instalación y fabricado en los mejores materiales termoplásticos. La máxima resistencia a elevadas y muy bajas temperaturas. Si buscas otro color que no sea el rojo, encuéntralo en nuestro catálogo online de marcos y embellecedores.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON