SIMON - Pieza T derivación 3P con 1 entrada y 2 salidas gris grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 20 A
Corriente nominal nominal a la luminaria - 20 A
Número de polos - 3
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CR7312/14
Ref.Sonepar
102168
EAN
8426436055285
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
20 A
Corriente nominal nominal a la luminaria:
20 A
Número de polos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
2
Cambio de fase:
Seleccionable
Codificación del polo:
L, N, PE
Mecanismo de bloqueo:
Integrado en conector
Material de la carcasa:
Otros
Tensión de sobrecarga nominal:
1 kV
Longitud:
58 mm
Altura:
28 mm
Anchura:
43 mm
Tipo de distribuidor:
Distribuidor en T
Posibilidad de montaje:
Integrado
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


