SIMON - Pin SIMON 500 CIMA para desbloqueo obturador seguridad - 50000803-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50000803-039

Ref.Sonepar

142911

EAN

8421053099186

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Pin para desbloqueo de obturador de seguridad de las bases de enchufe dobles. El producto tiene un vibrante y moderno acabado en color rojo y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Se trata, concretamente, de la versión de dos elementos y sus medidas exactas son de 30 x 17,3 milímetros y una profundidad de 23,3 milímetros.Es muy importante saber que esta referencia solamente es compatible con las bases de enchufe dobles para pin. Está fabricada a partir de un material termoplásticamente aislado, libre de halógenos, que evita la propagación de incendios y minimiza la toxicidad en el caso de que existiera una liberación de humos. Este pin es apto para combinar con bases de enchufe dobles que se instalan tanto en superficie como empotradas. Su mantenimiento solo requiere la limpieza del producto mediante un paño suave, completamente seco, libre de productos limpiadores que sean abrasivos con los materiales de fabricación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON