SIMON - Pin SIMON K45 para desbloqueo obturador seguridad rojo - AC33/6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AC33/6
Ref.Sonepar
317732
EAN
8426436018372
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Pin para desbloqueo de obturador de seguridad de bases de enchufe rojo Simon K45. La conectividad en cualquier negocio está asegurada gracias a las prestaciones y productos que se incluyen en la serie Simon K 45. Delante de ti tienes una de las opciones más incluidas en esta colección: esta base de enchufe francesa (16Amperios de intensidad y 250 Voltios) con obturador de seguridad, indicador de señal luminoso y tipo de embornamiento a tornillo. Su elegante acabado en grafito es una de las opciones con las que contamos en nuestro catálogo online, pero hay más. Por otra parte, el usuario cuenta con la posibilidad de solicitar recambio de su pin, en caso de rotura o extravío, siguiendo la siguiente referencia: AC33/6. Las dimensiones de esta base de enchufe son de 45x45mm, su profundidad de 39mm. A nivel de seguridad, con este producto podrás quedarte tranquilo o tranquila, ya que cuenta con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y, además, libre de halógenos, por lo que se garantiza así la no propagación de llama en caso de incendio y también la baja toxicidad si existe emisión de humos.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


