SIMON - Placa adaptadora de mandos SIMON 28 45x45mm termoestable

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28088-30

Ref.Sonepar

83955

EAN

8421053070628

Placa adaptadora blanco Simon 28. Placa adaptadora en color blanco de la serie Simon 28, con 1 elemento y fabricada en material termoestable. Simon 28 es una serie que ofrece una perfecta integración, gracias a su marco curvilíneo, el cual se integra, de forma discreta, en el proyecto arquitectónico y a su diseño diferente y con carácter propio. Esta placa se puede instalar tanto en superficie como de forma empotrada, en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, lo que hace que sea una placa ideal para todo tipo de climatologías. Si quieres mantener esta placa en óptimas condiciones siempre, lo que tendrás que usar será un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y olvidarte de usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula puesto que podría estropearse y no funcionar de forma correcta.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON