SIMON - Placa adaptadora de mandos SIMON 31 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31088-30
Ref.Sonepar
16819
EAN
8421053041970
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
64 mm
Altura:
65 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


