SIMON - Placa adaptadora de mandos SIMON 75 blanco nieve - 75088-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75088-30
Ref.Sonepar
17583
EAN
8421053046593
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
65.3 mm
Altura:
55.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


