Fin de vida

SIMON - Placa adaptadora de mandos SIMON 88 blanco nieve - 88088-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88088-30

Ref.Sonepar

17916

EAN

8421053263518

Placa adaptadora blanco Simon 88. Placa adaptadora en color blanco y perteneciente a la serie Simon 88. En esta colección encontramos todo tipo de mecanismos que desafían las formas cuadradas convencionales y apuestan por los diseños circulares. Así, logran atraer las miradas hacia aquellos puntos en los que están ubicados. En concreto, esta placa está disponible en 3 acabados, mide Ø 68,3mm y está fabricada en termoplástico. Este material, por su parte, se caracteriza por una gran resistencia a temperaturas extremas. Lo ideal, sin embargo, es que la pieza sea instalada en entornos de entre 5 y 40ºC para una óptima conservación. Respecto al mantenimiento de esta placa individual, basta con usar un paño suave y humedecerlo ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, se recomienda evitar los limpiadores abrasivos que incluyan cloro entre sus componentes, ya que podrían estropearla. La serie Simon 88 es compatible con los mecanismos de Simon 77, que permite conectar los cables sin que sea necesario pelarlos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON