SIMON - Placa adaptadora doble SIMON 500 CIMA blanco - 50000088-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50000088-030

Ref.Sonepar

95754

EAN

8421053095584

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Placa adaptadora de mecanismos Simon 27 Play, para dos elementos y en un bonito acabado de color blanco. Pertenece a la serie Simon 500 Cima. En el caso de instalar mecanismos electrónicos de la serie Simon 27 Play es imprescindible recurrir a la referencia 50011088-030.Esta es la versión de la placa Simon de dos elementos y dos módulos. Tiene unas medidas de 100 x 50 milímetros y una profundidad de 9,62 milímetros. Está fabricada a partir de componentes termoplásticos, sin ningún tipo de halógenos. Estos materiales apuestan por la seguridad durante su funcionamiento, ya que evitan la propagación de incendios y limitan la toxicidad.La placa soporta temperaturas extremadamente altas. En el caso de que se instale en superficie puede llegar a aguantar hasta +60 grados centígrados. Para su instalación empotrada, la placa puede soportar hasta +90 grados centígrados de temperatura. El mantenimiento de este producto es bien sencillo, ya que solo hace falta limpiarla con un trapo suave y seco.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON