SIMON - Placa adaptadora doble SIMON 500 CIMA grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50000088-038

Ref.Sonepar

687261

EAN

8421053095683

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta placa adaptadora para mecanismos Simon 27 pertenece a la serie Simon 500 Cima, tiene un elegante acabado en color gris grafito y está diseñada para dos elementos en total. En el caso de que se quiera instalar mecanismos electrónicos pertenecientes a la serie Simon 27 Play, hay que usar la referencia 50011088-038.La placa adaptadora tiene dos módulos y se puede instalar tanto empotrada como en superficie. El material de fabricación le aporta muchísima calidad y seguridad. Se trata de un material termoplástico, que no contiene halógenos y soporta temperaturas máximas de hasta 60 grados centígrados si se instala en superficie y hasta 90 grados si se hace empotrada. Las medidas exactas de la placa son de 100 x 50 milímetros y una profundidad de 9,62 milímetros. Para su mantenimiento solo hay que limpiarla con un paño muy suave y completamente seco, libre de limpiadores químicos y abrasivos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON