SIMON - Placa adaptadora individual SIMON 500 CIMA blanco - 50010088-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50010088-030
Ref.Sonepar
95753
EAN
8421053095690
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 (en caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-030), para 1 elemento, en color blanco y perteneciente a la serie Simon 500 Cima.Cuenta con 1 módulo y es apta para instalar en superficie o de forma empotrada, en lugares con una temperatura situada entre los -5 a los 60ºC, aunque llega a soportar temperaturas extremas mayores y es que soporta más de 60ºC en la instalación en pared de superficie y más de 90ºC en la instalación empotrada.Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-1:2006 y está fabricada en termoplástico libre de halógenos. Este material es muy seguro ya que evita la propagación de las llamas en caso de incendio y garantiza una baja toxicidad en caso de emisión de humos.Sus dimensiones son de 50 x 50 x 10,7 mm y para limpiarla, tendrás que pasarle un paño suave y seco y nunca usar ni limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


