SIMON - Placa adaptadora individual SIMON 500 CIMA grafito - 50010088-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50010088-038

Ref.Sonepar

95957

EAN

8421053095720

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Placa adaptadora de mecanismos mecánicos de la serie Simon 27 diseñada para 1 elemento. Este artículo pertenece a la serie Simon 500 Cima y presenta acabado en grafito. Está fabricada en material termoplástico libre de halógenos que evita la propagación de las llamas en caso de producirse un incendio y además garantiza la baja toxicidad si hubiera emisión de humos. Es, por tanto, un mecanismo 100% seguro para situar en cualquier entorno. La pieza, además, es apta para empotrar y también para instalar en superficie y goza de una extraordinaria resistencia a las temperaturas elevadas. Mide 50 x 50 x 10,7 mm y está en cumplimiento con la normativa vigente. Respecto a la limpieza de este producto, puede usar una gamuza suave y seca, evitando aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro. En caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-038.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON