SIMON - Placa adaptadora individual SIMON 500 CIMA para SIMON 27 electrónico blanco - 50011088-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50011088-030

Ref.Sonepar

95755

EAN

8421053095713

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Con la placa adaptadora de mecanismos electrónicos de Simon 27 para 1 elemento de la colección Simon 500 Cima, obtendrá la máxima funcionalidad e innovación gracias a la unión de ambas gamas. Con acabados en un intenso color blanco, esta placa combina con todo tipo de espacios, adaptándose a todo tipo de ambientes y estilos decorativos.Apta para instalación tanto empotrada como en superficie, y con su dimensión de 50 x 50 mm y 10,7 mm de profundidad, se garantiza la integración total del conjunto en espacios compactos. Si instala mecanismos mecánicos de Simon 27 Play, requiere de las referencias 50010088-030 (para 1 elemento) y 50000088-030 (para 2 elementos).Fabricado con materiales aislados con termoplástico libre de halógenos, previene la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Cuenta con un intervalo de temperatura de -5 a 60 ºC, superando los más de 60 ºC en instalación en pared de superficie y los más de 90 ºC, si la instalación es empotrada.Funcionalidad, innovación y seguridad como garantía de la colección Simon 500 Cima.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON