SIMON - Placa adaptadora individual SIMON 500 CIMA para SIMON 27 electrónico grafito - 50011088-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50011088-038

Ref.Sonepar

311051

EAN

8421053095706

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Placa adaptadora de mecanismos electrónicos Simon 27 (en caso de instalar mecanismos mecánicos de Simon 27 Play ha de utilizar las referencias 50010088-038 (para 1 elemento) ó 50000088-038 (para 2 elementos), para 1 elemento, en color grafito y perteneciente a la serie Simon 500 Cima.Esta serie Simon 500 Cima ofrece alta velocidad en voz y datos y es que es la mejor solución que garantiza una alta velocidad en la transmisión de datos. Además, presenta un óptimo radio de curvatura y un mayor espacio para el cableado.Se puede instalar tanto en superficie como de forma empotrada, soportando más de 60ºC en instalación en pared de superficie y más de 90ºC en instalación empotrada en pared.Tiene unas dimensiones de 50 x 50 x 10,7 mm y está fabricada en termoplástico, que es un material muy sencillo de limpiar. Tan solo necesitarás, para tenerla en perfecto estado, un paño suave y seco y nunca llegar a usar ni paños ni limpiadores abrasivos con cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON