SIMON - Placa adaptadora individual SIMON 500 CIMA para SIMON K45 aluminio - 50012088-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50012088-033

Ref.Sonepar

95955

EAN

8421053254745

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Placa adaptadora para mecanismos Simon K45 de un solo elemento. Tiene un bonito y elegante acabado en aluminio y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Es importante destacar que esta referencia permite adaptar las soluciones de la gama Simon K45, casi en su totalidad. No obstante, es recomendable comprobar la referencia de la gama K45 a instalar en el catálogo de la gama Simon 500 Cima.Esta placa adaptadora Simon tiene un solo módulo y se puede instalar en superficie o empotrada. gracias al material termoplástico, sin halógenos, en el que está fabricada, la placa soporta elevadísimas temperaturas y evita la propagación de incendios, así como la toxicidad en caso de emisión de humos. Las dimensiones de este producto Simon son de 50 x 50 milímetros y 10,7 milímetros de profundidad. Para alargar su vida útil solo hay que limpiarla con un trapo suave y seco, que no contenga cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON