SIMON - Placa adaptadora individual SIMON 500 CIMA para SIMON K45 blanco - 50012088-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50012088-030
Ref.Sonepar
95752
EAN
8421053254738
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Con acabado en blanco esta placa adaptadora está indicada para mecanismos de la serie Simon K45 de 1 elemento. La pieza se incluye en la serie Simon 500 Cima, una colección concebida para facilitar la conectividad en los puestos de trabajo. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que brinda la máxima protección en caso de incendio, pues evita que se extienda el fuego y garantiza la baja toxicidad de haber presencia de humos. Asimismo, la placa es apta para instalar en superficie y también para empotrar y está en cumplimiento con la normativa vigente. Tiene unas medidas de 50 x 50 x 10,7 mm. Esta referencia permite adaptar prácticamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Se recomienda, no obstante, comprobar la referencia de la colección K45 a instalar en el catálogo de productos de Simon 500 Cima.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


