SIMON - Placa adaptadora individual SIMON 500 CIMA para SIMON K45 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50012088-038
Ref.Sonepar
95956
EAN
8421053254752
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Placa adaptadora para mecanismos Simon K45, de un elemento, en acabado color grafito y perteneciente a la serie Simon 500 Cima.Esta referencia permite adaptar practicamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Recomendamos comprobar la referencia de la gama K45 a instalar en el catálogo de productos de la gama de Simon 500 Cima.Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-1:2006 y se puede instalar en superficie y de forma empotrada, llegando a soportar más de 60ºC en instalación en pared de superficie y más de 90ºC en instalación empotrada en pared.Sus dimensiones son de 50 x 50 x 10,7 mm y está fabricada en termoplástico, que es un material que presenta una limpieza muy sencilla, puesto que solo vas a necesitar utilizar un paño suave y seco sin tener que recurrir nunca a los paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


