SIMON - Placa adaptadora SIMON 82 55x55 plástico marfil - 82088-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82088-31

Ref.Sonepar

29440

EAN

8421053259627

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Placa adaptadora con un acabado en marfil, también disponible en hasta seis acabados, le recomendamos escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada para conseguir un conjunto adecuado a cada rincón de su hogar aportando elegancia, equilibrio y sencillez, además este elemento tiene un material de fabricación de termoplástico cumpliendo con la normativa de elementos electrónicos UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Este dispositivo pertenece a la serie Simon 82 que se caracteriza por su diseño minimalista, acabados nobles y extensa gama de texturas.La instalación se verá facilitada puesto que es apta para superficie y empotrar en cualquier espacio que desee, se debe tener en cuenta las siguientes medidas de la placa 55x55 mm y para tener su elemento perfecto bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y se debe evitar el uso de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON