SIMON - Placa adaptadora SIMON 82 55x55mm plástico aluminio - 82088-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82088-33

Ref.Sonepar

55365

EAN

8421053259634

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con un solo gesto podemos cambiar los marcos de los elementos que componen los sistemas eléctricos en nuestros hogares o instalaciones en empresas. La Placa adaptadora aluminio de la serie Simon 82, apta tanto para superficie como para empotrar, es perfecta para ello.Además de esta tonalidad, estamos ante una placa disponible en otros cinco acabados diferentes. La seguridad con la que ha sido fabricada, cumpliendo la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, es un plus, como su precio. El intervalo de temperatura aconsejado es de 5º a 40º C, pero esta placa llega a soportar perfectamente temperaturas desde -25 º hasta 50º C, con un comportamiento magnífico en todo tipo de ambientes.Para su mantenimiento y limpieza es suficiente con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando en su mantenimiento paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Nunca cambiar un sistema había sido tan fácil.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON