SIMON - Placa adaptadora SIMON 82 55x55mm plástico blanco - 82088-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82088-30

Ref.Sonepar

29439

EAN

8421053259610

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta placa adaptadora de 55x55 mm en color blanco de la serie Simon 82 está disponible en diferentes acabados. Aun así, recomendamos tener en cuenta que se conseguirá un mejor diseño al escoger el marco en el mismo color de zócalo que el de la placa seleccionada. Al realizar la instalación, debe saber que la pieza es compatible tanto para empotrar como para colocar en una superficie. Gracias a su material de termoplástico, es un producto que cumple con nuestros más exhaustivos controles de calidad, además de con la normativa vigente y con la normativa vigente y es muy resistene. Por ello, puede soportar temperaturas desde los 5 a los 40º C, pudiendo funcionar bajo condiciones mucho más extremas.Es recomendable pasar un paño suave sobre la placa para lavarla, evite productos agresivos que puedan contener cloro, ya que podrían dañar la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON