SIMON - Placa adaptadora SIMON 82 55x55mm plástico cava - 82088-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Material - Plástico

  • Color - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82088-34

Ref.Sonepar

61897

EAN

8421053259641

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Material:

Plástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Placa adaptadora con acabado en color cava perteneciente a la gama Simon 82. Un colección de Simon que crea tendencia gracias a la sencillez y al equilibrios de sus elementos. Cuenta con una extensa gama de texturas y es por eso que te ofrecen seis acabados para tu elección, haciendo que puedas escoger el que mejor te venga para cada rincón de tu vivienda. Puedes beneficiarte del diseño minimalista unico de la serie Simon 82, con un sin fin de controles para funciones electrónicas para diferentes secciones, iluminación, multimedia, audio, persianas, etc…Las funciones innovadoras de la gama Simon 82 son por ejemplo el pasen - esperen, ideal para negocios, quitamiedos para niños, protección infantil para enchufes o marco luminoso para su localización en nocturnidad. Eso es solo una parte de su gran potencial. Todos los acabados de la serie están diseñados a la última y es por ello que tienen los diseños más vanguardistas disponibles para su instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON