SIMON - Placa adaptadora SIMON DETAIL 82 para soluciones SIMON 27 - 82088-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82088-93

Ref.Sonepar

303674

EAN

8421053259665

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Placa adaptadora de la serie Simon 82 Detail, individual y en color aluminio frío. Su formato es cuadrado, de dimensiones 55 x 55 mm. Está fabricada en material termoplástico y acabado metalizado. No incluye grabado.No utilizar limpiadores corrosivos, o que contengan cloro, para su limpieza. Es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie para conseguir una adecuada instalación.El detalle más característico de la colección 82 Detail de Simon es su base, que sobresale y parece que está flotando en la pared. Se trata de una particularidad que marca una gran diferencia con respecto a cualquier otro elemento destinado a su mismo uso.El diseño pasa a ser el protagonista de cualquier espacio, creando ambientes con personalidad. Simon 82 Detail se ha convertido en una serie que ofrece un extenso abanico de posibilidades.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON